Panduit - 12-fiber SFQ cassette, OS1/OS2, 9/125µm - FQ9N-12-10AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983960606
Réf. Sonepar
00156396060
Réf. Fournisseur
FQ9N-12-10AF
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OS2 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


