Panduit - 12 Position Keyed/Std (F-Dark Blue) Dupl - FAP12WFDBDBDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983235063
Réf. Sonepar
00156323506
Réf. Fournisseur
FAP12WFDBDBDLCZ
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
12 position à détrompage (F-outremer) pour non-Duplex LC à détrompage adaptateur.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


