Panduit - 12-position label kit for 72-port patch - C72PPLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983027026
Réf. Sonepar
00156302702
Réf. Fournisseur
C72PPLK
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
71.4 mm
hauteur:
7.6 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
12-position label kit for 72-port patch
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


