Panduit - 12 Position LC Fiber Adapter Panel, OM5, - FAP12WLMDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 62,5/125
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec plaque frontale - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056858862
Réf. Sonepar
00156685886
Réf. Fournisseur
FAP12WLMDLCZ
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 62,5/125
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre LC Opticom™ est un panneau OM5 contenant 12 adaptateurs fibre optique LC Duplex. Les adaptateurs fibre optique sont de coloris vert citron avec des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


