Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - 12 Positon Keyed/Std (A-Black) Duplex LC - FAP12WABLBLDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983228607

Réf. Sonepar

00156322860

Réf. Fournisseur

FAP12WABLBLDLCZ

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

12 Positon Keyed/Std (A-Black) Duplex LC

Les Atouts de l'article:

12 position non-à détrompage (a-black) adaptateur duplex LC à détrompage.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit