Panduit - 1200mm Aisle Beam, Black - CUVWB12S12STB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 1220 mm
hauteur - 18 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983844876
Réf. Sonepar
00156384487
Réf. Fournisseur
CUVWB12S12STB1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
1220 mm
hauteur:
18 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
1200mm Aisle Beam, Black
Les Atouts de l'article:
Le renfort mural vertical Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel. Ce produit est destiné aux allées de 4 pieds (1 200 mm) de large et est de couleur noire.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le renfort mural vertical Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel. Ce produit est destiné aux allées de 4 pieds (1 200 mm) de large et est de couleur noire.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


