Panduit - 1200mm Aisle width End of Row Cap - comp - C2CEOR04CP8B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 1272 mm
hauteur - 2376 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056001435
Réf. Sonepar
00156600143
Réf. Fournisseur
C2CEOR04CP8B1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
1272 mm
hauteur:
2376 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
1200mm Aisle width End of Row Cap - comp
Les Atouts de l'article:
Le bouchon de fin de rangée Net-Contain™ est utilisé avec les systèmes de confinement d'allées froides pour gérer les températures dans le centre de données. Le bouchon de fin de rangée mesure 1 200 mm de large, est compatible avec les systèmes de confinement d'allées froides 48 U et est de couleur noire.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le bouchon de fin de rangée Net-Contain™ est utilisé avec les systèmes de confinement d'allées froides pour gérer les températures dans le centre de données. Le bouchon de fin de rangée mesure 1 200 mm de large, est compatible avec les systèmes de confinement d'allées froides 48 U et est de couleur noire.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


