Panduit - 12F OM4 HD Flex SC Splice Cassette loade - FHSZA-12-03R

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056793521

Réf. Sonepar

00156679352

Réf. Fournisseur

FHSZA-12-03R

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

12F OM4 HD Flex SC Splice Cassette loade

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit