Panduit - 144-Fiber Flat Singlemode HDQ Cassette O - F1RS9N-1A12-10S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 72
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983895038
Réf. Sonepar
00156389503
Réf. Fournisseur
F1RS9N-1A12-10S
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
72
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
254 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
CASSETTE HDQ MONOMODE PLAT 144 FIBRES - FIBRE OS1/OS2 ; METHODE A
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


