Non retournable

Panduit - 185 - SBC4SL-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 8

  • taille d'AWG max. - 6

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983627219

Réf. Sonepar

00156062721

Réf. Fournisseur

SBC4SL-C

Marque

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

8

taille d'AWG max.:

6

pays de fabrication:

BRESIL

185

Les Atouts de l'article:

Connecteur boulonné fendu, cuivre, type SBC, long corps, #8 - #6 TOR AWG.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit