Panduit - 19" X 30" Rack Shelf for 4 Post Rack, Wh - RSHLFWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 774 mm
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056793323
Réf. Sonepar
00156679332
Réf. Fournisseur
RSHLFWH
Marque
Panduit
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
774 mm
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
774 mm
capacité de charge max.:
125 kg
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


