Panduit - 2 Height PanelMax DIN Wiring Duct (base, - DRD22WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 54 mm

  • largeur - 158 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983117079

Réf. Sonepar

00156311707

Réf. Fournisseur

DRD22WH6

Marque

Panduit

hauteur:

54 mm

largeur:

158 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

15.9 mm

largeur de rainure:

9 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

8588 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

2 Height PanelMax DIN Wiring Duct (base,

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit