Panduit - 2-Post Rack-Mount Adapter Kit for Rack-M - U2PTRMT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
accessoire - Oui
largeur - 2 mm
hauteur - 88.1 mm
profondeur - 279.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056860865
Réf. Sonepar
00156686086
Réf. Fournisseur
U2PTRMT
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
accessoire:
Oui
largeur:
2 mm
hauteur:
88.1 mm
profondeur:
279.4 mm
pays de fabrication:
CHINE
2-Post Rack-Mount Adapter Kit for Rack-M
Les Atouts de l'article:
Kit d'adaptateur de montage en rack à 2 montants pour systèmes à ASI/batterie 2 U à montage en rack
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Kit d'adaptateur de montage en rack à 2 montants pour systèmes à ASI/batterie 2 U à montage en rack
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


