Panduit - 2" Wire Retainer for PanelMax DIN Rail W - DRDWR2-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 158.7 mm

  • pour hauteur de canal - 54 mm

  • adaptable à la largeur de canal - Non

  • sans halogène - Oui

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983115464

Réf. Sonepar

00156311546

Réf. Fournisseur

DRDWR2-X

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

158.7 mm

pour hauteur de canal:

54 mm

adaptable à la largeur de canal:

Non

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

2" Wire Retainer for PanelMax DIN Rail W

Les Atouts de l'article:

La retenue de câble Panduct™ PanelMax™ 2" (50,8 mm) noire est destinée aux goulotte de câble pour rails DRD22 DIN. Elle est en ABS et est vendue en paquets de 10 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit