Panduit - 220V 10K PSI System Hydraulic Pump (Must - CT-902HP220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
longueur - 241 mm
forme de compression - compression ronde
finition/actionnement - électro-hydraulique
inserts interchangeables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056170087
Réf. Sonepar
00156617008
Réf. Fournisseur
CT-902HP220
Marque
Panduit
adapté à:
cosses et connecteurs
longueur:
241 mm
forme de compression:
compression ronde
finition/actionnement:
électro-hydraulique
inserts interchangeables:
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La pompe hydraulique CT-902HP220 délivre une pression hydraulique de 10 000 psi pour les applications de sertissage en continu. Utilisation facile à l'aide de la télécommande fournie, de la pédale de commande à distance CT-902RFS ou de la poignée de télécommande CT-902RCH en option. Inclut des raccords rapides de type Parker pour faciliter l'installation et gagner du temps.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit