Non retournable

Panduit - 24 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 1 - MP588-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983745524

Réf. Sonepar

00156374552

Réf. Fournisseur

MP588-C

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

incolore

plage AWG:

24...26

pays de fabrication:

COSTA RICA

24 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 1

Les Atouts de l'article:

Prise modulaire UTP, cat. 5e, 24 AWG, 100 pièces

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit