Panduit - 2400mm Wall Beam, Black - CUWBSS24ST01B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 2400mm Wall Beam, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 133.3 mm

  • hauteur - 104.8 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838523

Réf. Sonepar

00156383852

Réf. Fournisseur

CUWBSS24ST01B1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

133.3 mm

hauteur:

104.8 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

2400mm Wall Beam, Black

Les Atouts de l'article:

Faisceau mural pour confinement d'allée universel Net-Contain™. Ce produit mesure 2400mm de long et est de coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit