Non retournable

Panduit - 24F Front Access Cassette, OM4+ LC Duple - FDCSA-24-10URH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832893

Réf. Sonepar

00156683289

Réf. Fournisseur

FDCSA-24-10URH

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

11.7 mm

largeur:

292.8 mm

profondeur:

171.5 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

24F Front Access Cassette, OM4+ LC Duple

Les Atouts de l'article:

Cassette pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres Signature Core (OM4) LC Duplex vers 2xMPO-12, universelle, perte d'insertion ultra, orientation à droite

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit