Panduit - 24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex - FDCZA-24-10ASLH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832763
Réf. Sonepar
00156683276
Réf. Fournisseur
FDCZA-24-10ASLH
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.7 mm
largeur:
292.8 mm
profondeur:
171.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cassette pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres multimode (OM4) LC Duplex vers 2xMPO-12, méthode A droite, perte d'insertion ultra, orientation à gauche
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


