Non retournable

Panduit - 24F Front Access Cassette, OM5 LC Duplex - FDCWA-24-10B2LH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125 et 62.5/125

  • classe de fibre - OM5

  • avec plaque frontale - Non

  • avec boîtier - Oui

  • avec pigtails - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056852402

Réf. Sonepar

00156685240

Réf. Fournisseur

FDCWA-24-10B2LH

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125 et 62.5/125

classe de fibre:

OM5

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

24F Front Access Cassette, OM5 LC Duplex

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit