Panduit - 24F Front Access Cassette, OS2 LC APC Du - FDC9N-24-LAAFRH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
couleur - autre
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - MT/MPO
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832640
Réf. Sonepar
00156683264
Réf. Fournisseur
FDC9N-24-LAAFRH
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
couleur:
autre
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


