Panduit - 24F Front Access Cassette, OS2 LC APC Du - FDC9N-24-LAASRH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832794
Réf. Sonepar
00156683279
Réf. Fournisseur
FDC9N-24-LAASRH
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.7 mm
largeur:
292.8 mm
profondeur:
171.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cassette pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres monomodes (OS2) LC/APC Duplex vers 2xMPO-12, méthode A droite, perte d'insertion standard, orientation à droite
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


