Panduit - 24F Front Access Cassette, Sig Core OM4+ - FDCSA-24-10AFRH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125 et 62.5/125
classe de fibre - OM4
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056852235
Réf. Sonepar
00156685223
Réf. Fournisseur
FDCSA-24-10AFRH
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125 et 62.5/125
classe de fibre:
OM4
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


