Non retournable

Panduit - 24F Front Access Splice Cassette, LC APC - FDS9N-24-LAR

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832985

Réf. Sonepar

00156683298

Réf. Fournisseur

FDS9N-24-LAR

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

11.7 mm

largeur:

292.8 mm

profondeur:

171.5 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

24F Front Access Splice Cassette, LC APC

Les Atouts de l'article:

Cassette d'épissure pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres monomodes (OS2) LC/APC Duplex vers pigtails de ruban, perte d'insertion standard

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit