Panduit - 24F Front Access Splice Cassette, LC APC - FDS9N-24-LAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833012
Réf. Sonepar
00156683301
Réf. Fournisseur
FDS9N-24-LAP
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.7 mm
largeur:
292.8 mm
profondeur:
171.5 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Cassette d'épissure pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres monomodes (OS2) LC Duplex vers pigtails de ruban, perte d'insertion standard
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


