Panduit - 24F Front Access Splice Cassette, LC OM4 - FDSZO-24-10P

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833050

Réf. Sonepar

00156683305

Réf. Fournisseur

FDSZO-24-10P

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

11.7 mm

largeur:

292.8 mm

profondeur:

171.5 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

24F Front Access Splice Cassette, LC OM4

Les Atouts de l'article:

Cassette d'épissure pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres multimodes (OM4) LC Duplex vers pigtails discrets, perte d'insertion optimisée

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit