Non retournable

Panduit - 24F Front Access Splice Cassette, LC OM4 - FDSSA-24-10P

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • couleur - autre

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833074

Réf. Sonepar

00156683307

Réf. Fournisseur

FDSSA-24-10P

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

couleur:

autre

type de connecteur externe:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

24F Front Access Splice Cassette, LC OM4

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit