Panduit - 24F OS2 HD Flex LC/APC Splice Cassette l - FHS9N-24-LAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056793484
Réf. Sonepar
00156679348
Réf. Fournisseur
FHS9N-24-LAR
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


