Panduit - 25-port Category 3 ISDN/Telephone Flat P - VP25344KBLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 3
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983173730
Réf. Sonepar
00156317373
Réf. Fournisseur
VP25344KBLY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
3
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
110
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44.4 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
199.9 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage plat RNIS/téléphonie 25 ports Cat 3, coloris noir, est un panneau de brassage vocal spécialisé.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


