Non retournable

Panduit - 288F OS2 Tethered front access enclosure - F8BNMMLBNSAF150

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 144

  • avec pigtails - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056871533

Réf. Sonepar

00156687153

Réf. Fournisseur

F8BNMMLBNSAF150

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

144

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

pays de fabrication:

COSTA RICA

288F OS2 Tethered front access enclosure

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit