Panduit - 288F OS2 Tethered front access enclosure - F8BNM9LBNSAF200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 144
avec pigtails - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056871700
Réf. Sonepar
00156687170
Réf. Fournisseur
F8BNM9LBNSAF200
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
144
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


