Panduit - 288F OS2 Tethered front access enclosure - F8BNM9RBNSAF150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 144
avec pigtails - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056871717
Réf. Sonepar
00156687171
Réf. Fournisseur
F8BNM9RBNSAF150
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
144
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


