Panduit - 288F OS2 Tethered front access enclosure - F8BNM9LBNSAF100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 144
avec pigtails - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056874411
Réf. Sonepar
00156687441
Réf. Fournisseur
F8BNM9LBNSAF100
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
144
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
4

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


