Panduit - 3/8'' HD HIGH TORQUE MOUNT - TMEH4S10-D350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 47 mm
largeur - 29.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056756687
Réf. Sonepar
00156675668
Réf. Fournisseur
TMEH4S10-D350
Marque
Panduit
longueur:
47 mm
largeur:
29.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
19.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
10.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-60...115 °C
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les embases pour couple élevé TMEH4S10-D350 Panduit présentent une patte de rétention à l'intérieur de l'orifice du boulon qui crée un blocage afin de maintenir le boulon dans différentes positions sans aucune assistance externe. Fabriquées en polyamide 6-6 thermostabilisé, antichoc et résistant aux intempéries, elles présentent une garniture en acier zingué. Elles doivent être installées avec un boulon de 3/8" (10mm) et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniatures à extra-larges. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; de coloris noir et vendues en packages de 500.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


