Panduit - 3" Noise Shield Divider Wall - SD3EMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 73.2 mm
longueur - 914 mm
modèle - unique
couleur - anthracite
type de fixation - filetable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983291175
Réf. Sonepar
00156329117
Réf. Fournisseur
SD3EMI
Marque
Panduit
hauteur:
73.2 mm
longueur:
914 mm
modèle:
unique
couleur:
anthracite
type de fixation:
filetable
sans halogène:
Non
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
revêtu
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


