Panduit - 30" Deep 4 Post Rack - R4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 590.6 mm
hauteur - 2.13 mm
profondeur - 762...762 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983089048
Réf. Sonepar
00156308904
Réf. Fournisseur
R4P
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
590.6 mm
hauteur:
2.13 mm
profondeur:
762...762 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
30" Deep 4 Post Rack
Les Atouts de l'article:
Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 45 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 91,4 cm de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA #12-24 et numérotation imprimée. Divers guide-câbles et accessoires compatibles. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 45 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 91,4 cm de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA #12-24 et numérotation imprimée. Divers guide-câbles et accessoires compatibles. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


