Panduit - 30" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts - R4PCN

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 590.6 mm

  • hauteur - 2.13 mm

  • profondeur - 762...762 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983089062

Réf. Sonepar

00156308906

Réf. Fournisseur

R4PCN

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

590.6 mm

hauteur:

2.13 mm

profondeur:

762...762 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ROUMANIE

30" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit