Panduit - 30 INCH DEEP 4 POST RACK WITH CAGE NUTS - R4PCNWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 591 mm
hauteur - 2134 mm
profondeur - 762...762 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056342002
Réf. Sonepar
00156012913
Réf. Fournisseur
R4PCNWH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
591 mm
hauteur:
2134 mm
profondeur:
762...762 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
CHINE
30 INCH DEEP 4 POST RACK WITH CAGE NUTS
Les Atouts de l'article:
Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 45 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 76,2 cm de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA et numérotation imprimée. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 45 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 76,2 cm de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA et numérotation imprimée. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


