Panduit - 300 dpi Thermal Transfer Desktop Printer - TDP43ME

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de lignes de texte - 1...1

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 300 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - QWERTY

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983319084

Réf. Sonepar

00156331908

Réf. Fournisseur

TDP43ME

Marque

Panduit

nombre de lignes de texte:

1...1

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

300 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

QWERTY

largeur max. de l'étiquette:

101.6 mm

interface externe:

Oui

répétition de texte:

Oui

adapté à une bande métallique:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

300 dpi Thermal Transfer Desktop Printer

Les Atouts de l'article:

L'imprimante de bureau TDP43ME pour une utilisation en Amérique du Nord a une résolution de 300 ppp et une vitesse d'impression maximale de 101,6 mm par seconde. Permet l'impression de différentes étiquettes plastifiées, étiquettes de composants, étiquettes non plastifiées, étiquettes thermorétractables, plaques d'identification et de rubans continus mesurant jusqu'à 101,6 mm de large. Elle comprend le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus, un ruban hybride noir RMEH4BL, un câble USB, un manuel d'utilisation, une carte de démarrage rapide, un disque contenant les pilotes et un cordon d'alimentation américain. 6,8" x 8,9" (173 mm x 226 mm) 2,72 kg. De coloris noir/gris.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit