Non retournable

Panduit - 36" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts - R4P36CN

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 590.6 mm

  • hauteur - 2.13 mm

  • profondeur - 914...914 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983089109

Réf. Sonepar

00156308910

Réf. Fournisseur

R4P36CN

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

590.6 mm

hauteur:

2.13 mm

profondeur:

914...914 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

36" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts

Les Atouts de l'article:

Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 45 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 91,4 cm de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA et numérotation imprimée. Divers guide-câbles et accessoires compatibles. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit