Panduit - 4 Post Zero RU PDU Bracket - CVPPB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 68.6 mm
hauteur - 485.65 mm
profondeur - 89.41 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983023141
Réf. Sonepar
00156302314
Réf. Fournisseur
CVPPB
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
68.6 mm
hauteur:
485.65 mm
profondeur:
89.41 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le kit d'équerre pour panneau de brasse en rack 0 U se monte à la verticale des panneaux de brassage 19 pouces (483 mm) et autres accessoires de 19 pouces sur le côté du rack à 4 montants, ce qui libère un espace précieux. Quatre équerres peuvent fixer jusqu'à 45 U. Le support est en acier et de coloris noir. Contient un support.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


