Panduit - 4" X 6" Component Label w/o Header - C400X600Y81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 152.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983028122
Réf. Sonepar
00156000448
Réf. Fournisseur
C400X600Y81
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
152.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
152.4 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Transfert thermique Etiquettes de sécurité imprimable.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


