Panduit - 4" X 6" Component with Blue NOTICE Heade - C400X600AX1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - multicolore
longueur - 152.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983028108
Réf. Sonepar
00156302810
Réf. Fournisseur
C400X600AX1
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
multicolore
longueur:
152.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
152.4 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette de sécurité imprimable à transfert thermique, 4,00" x 6,00" (101,6 mm x 152,4 mm), en-tête d'avis, polyester adhésif, bleu/blanc, 100 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


