Panduit - 4" X 6" Component with Green SAFETY FIRS - C400X600AY1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 4" X 6" Component with Green SAFETY FIRS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 152.4 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983028115

Réf. Sonepar

00156302811

Réf. Fournisseur

C400X600AY1

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

152.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101.6 mm

hauteur:

152.4 mm

4" X 6" Component with Green SAFETY FIRS

Les Atouts de l'article:

Etiquette de sécurité imprimable à transfert thermique, 4,00" x 6,00" (101,6 mm x 152,4 mm), en-tête de sécurité prioritaire, polyester adhésif, vert/blanc, 100 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit