Panduit - 40-10GbE QuickNet Cassette with OS2 Fibe - FC39N-16-10A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 40-10GbE QuickNet Cassette with OS2 Fibe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 16

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056361560

Réf. Sonepar

00156007633

Réf. Fournisseur

FC39N-16-10A

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

16

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

16

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

pays de fabrication:

ROUMANIE

40-10GbE QuickNet Cassette with OS2 Fibe

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit