Panduit - 40G-10G QuickNet cassette with OM3 fiber - FC3XN-16-10NMBN

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 40G-10G QuickNet cassette with OM3 fiber

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 16

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983837236

Réf. Sonepar

00156383723

Réf. Fournisseur

FC3XN-16-10NMBN

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

16

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

107 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

40G-10G QuickNet cassette with OM3 fiber

Les Atouts de l'article:

CASSETTE 40G-10G OptiCom® AVEC FIBRE OM3, PERTE STANDARD, 16 FIBRES AU TOTAL, AVEC ADAPTATEUR AQUA LC DUPLEX AVANT, MTP MALE ARRIERE (BROCHES) ; CONNECTIVITE DE METHODE B.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit