Panduit - 40G-10G QuickNet cassette with OM3 fiber - FC3XN-16-10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056262812
Réf. Sonepar
00156626281
Réf. Fournisseur
FC3XN-16-10A
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


