Panduit - 40G-10G QuickNet cassette with OM4 fiber - FC3ZO-16-10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056262874
Réf. Sonepar
00156626287
Réf. Fournisseur
FC3ZO-16-10A
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE 40G-10G OptiCom® AVEC FIBRE OM4, PERTE FAIBLE OPTIMISEE, 16 FIBRES AU TOTAL, AVEC ADAPTATEUR AQUA LC DUPLEX AVANT, MTP MALE ARRIERE (BROCHES) ; CONNECTIVITE DE METHODE A.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


