Panduit - 40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM4 f - FQ3ZO-08-10NMBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983837151
Réf. Sonepar
00156383715
Réf. Fournisseur
FQ3ZO-08-10NMBN
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
profondeur:
128 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
CASSETTE QUICKNET SFQ 40 G-10 G AVEC FIBRE OM4, PERTE FAIBLE OPTIMISEE, 8 FIBRES AU TOTAL, AVEC ADAPTATEUR AQUA LC DUPLEX AVANT, MTP MALE ARRIERE (BROCHES) ; CONNECTIVITE DE METHODE B.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


