🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - 40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM4 f - FQ3ZO-08-10A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM4 f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056262935

Réf. Sonepar

00156626293

Réf. Fournisseur

FQ3ZO-08-10A

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM4 f

Les Atouts de l'article:

CASSETTE QUICKNET SFQ 40 G-10 G AVEC FIBRE OM4, PERTE FAIBLE OPTIMISEE, 8 FIBRES AU TOTAL, AVEC ADAPTATEUR AQUA LC DUPLEX AVANT, MTP MALE ARRIERE (BROCHES) ; CONNECTIVITE DE METHODE A.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit